Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 6x300mm rot 1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/837/a016837z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/837/a016837z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176035330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176035330
EAN/GTIN:
     4003969027008
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Gummiband 6 x 300 mm (B x L) 200mm Kautschuk rot 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
6 x 300 mm (B x L)
Durchmesser:
200
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,26*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,50*
€ 7,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,18*
€ 31,31*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,0045* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554142
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.