Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 6x200mm rot 50g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176029730
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176029730
EAN/GTIN:
     4003969968813
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder 50g rot
gummiband
Gummiband 6 x 200 mm (B x L) 130mm Kautschuk rot 50 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Maße:
6 x 200 mm (B x L)
Durchmesser:
130 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
50 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
387
1
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,64*
3 Tage
448
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,28*
5 Tage
442
1
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,34*
4 Tage
448
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paket
1 Paket enthält 50 Gramm (ab € 0,0072* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176035330
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.