Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl Visit Freischwinger inkl. Armlehnen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Besucherstuhl Visit Freischwinger inkl. Armlehnen sw
TOPSTAR Besucherstuhl Visit Freischwinger inkl. Armlehnen sw
TOPSTAR Besucherstuhl Visit Freischwinger inkl. Armlehnen sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742016
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV49AG20
EAN/GTIN:
     4014296961569
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl Visit Freischwinger inkl. Armlehnen sw TOPSTAR Besucherstuhl Visit 20 Net 110kg 100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
eClassID:
24311102
HerstellerNr:
NV49AG20
Werksnummer:
9199103936
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
450,00
Gewicht netto Kg:
10,000000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Freischwinger inkl. Armlehnen sw
Produktart:
Besucherstuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 171,47*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 137,14*
€ 176,13*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 200,17*
€ 246,50*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 202,42*
€ 247,58*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 202,08*
€ 250,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
NV49AG260
ab € 136,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.