| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018741138 Herst.-Nr.: DCA123-----EVI EAN/GTIN: 4042203408555 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.f.DC300 silber ASSA ABLOY zu DC200 / DC300 · für Kopfmontage des Schließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz · an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | DCA123-----EVI | Werksnummer: | 3000255178 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,03* | € 23,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,42* | € 23,55* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,47* | € 23,69* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,57* | € 23,71* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,53* | € 23,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|