Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner Rado Lux brillant 100022605 schmal blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Ordner Rado Lux brillant 100022605 schmal blau
ELBA Ordner Rado Lux brillant 100022605 schmal blau
ELBA Ordner Rado Lux brillant 100022605 schmal blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740174
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022605
EAN/GTIN:
     4002030101166
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner Rado brillant 100022605 schmal blau Hochwertiger Ordner mit auswechselbarem Rückenschild zur individuellen Beschriftung. Das mit Acylaten veredelte Papier ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend · sorgt somit für Langlebigkeit und schützt die Unterlagen. Die rado-Ösen sorgen für ein standfestes Aufstellen des Ordners.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
100022605
Werksnummer:
9199106795
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,416000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Rückenbreite: 50 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 3,34*
1 Tag
75
1
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 3,39*
1 Tag
64
1
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 3,48*
9 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 3,57*
Lager 1955
64
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.