Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAVILOR BONAMAT Isolierkanne 7.171.331.101 2,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRAVILOR BONAMAT Isolierkanne 7.171.331.101 2,2l
BRAVILOR BONAMAT Isolierkanne 7.171.331.101 2,2l
BRAVILOR BONAMAT Isolierkanne 7.171.331.101 2,2l
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739576
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.171.331.101
EAN/GTIN:
     8713441040826
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
BRAVILOR BONAMAT Isolierkanne 7.171.331.101 2,2l Die bewegliche Isolierkannen kann überall mit hingenommen werden · z.B. in einen Besprechungsraum · ein Büro · eine Kantine oder überall dorthin · wo es gewünscht ist. Mit vakuumisoliertem Einsatz. Die Pumpisolierkanne kann unter der einer geeigneten Kaffeemaschine mit geöffnetem Deckel und eingebrachtem Saugrohr mit patentierter Mischfunktion platziert werden. Einfache Getränkeausgabe über den No-Drip Hahn mittels manuellem Pumpsystem.
Weitere Informationen:
eClassID:
29090302
HerstellerNr:
7.171.331.101
Werksnummer:
9199104686
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Fassungsvermögen des Behältnisses: 2,2 l
Produktart:
Isolierkanne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 79,86*
€ 100,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 80,66*
€ 100,97*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 83,34*
€ 103,75*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 108,73*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 151,78*
€ 187,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
6.000.288.007
ab € 21,97*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,24*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.