Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 40 cm (gross), zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 40 cm (gross), zur
Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 40 cm (gross), zur
Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 40 cm (gross), zur
Artikel-Nr.:
     2813-398-814
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0094.010.040
EAN/GTIN:
     4002458477959
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste

Alfi Kannenreiniger / Kannenbürste CLEANBALL, Länge: 40 cm (gross), zur Reinigung von Isolierkannen, Getränkespendern.
alfi Reinigungsbürste für Isolierkannen. Die speziell geformte Microschaumbürste sorgt für eine schonende und gründliche Reinigung. Hygienische Sauberkeit, passend für alle Isolierkannen. Der flexible Stiel, mit seiner elastischen Feder passt sich biegsam jeder Innenform an. Mit praktischer Aufhängevorrichtung.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,82*
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 10,25*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,28*
€ 10,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
0092.010.025
ab € 3,94*
Sonstiges
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Sonstiges
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.