Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Airpot Furento 2,2l silber Edelstahleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248467
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.171.331.101
EAN/GTIN:
     8713441040826
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Köstlicher frischer Kaffee aber wie ihn köstlich und heiß halten? Benutzen Sie den Airpot Furento von Bravilor Bonamat. Der Airpot hat ein modernes Design, ist langlebig, effektiv, ergonomisch und zu einem attraktiven Preis erhältlich! Designed von Bravilor Bonamat ist der Airpot Furento ideal für die dezentrale Kaffeeversorgung. Der Furento hält den Kaffee heiß über lange Zeit, so dass bis zur letzen Tasse köstlicher Kaffee zur Verfügung steht. Der weit vorstehende Auslauf ist benutzerfreundlich, eine Tasse inklusive Untertasse passt hier drunter. Es benötigt lediglich einen leichten Druck auf den Pumphebel zum Dosieren des Getränks. Das einmalige patentierte System des abnehmbaren Pumpballs eröffnet viele Vorteile. Mit einer einfachen Drehung kann der Pumpball aus dem Deckel zu Reinigungszwecken entnommen werden. Dank des stabilen Tragegriffes ist der Airpot leicht und einfach zu transportieren. Deshalb ist der Airpot Furento eine Bereicherung für Sie und Ihre Kunden. Mantel aus rostfreiem Stahl Edelstahl
Weitere Informationen:
Volumen:
2,2 Liter
Farbe:
silber/schwarz
Durchmesser:
164 mm
Höhe:
378 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 73,71*
€ 92,22*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 83,18*
€ 102,05*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 107,83*
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 87,26*
€ 107,84*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 94,06*
€ 115,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
6.000.288.007
ab € 21,81*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,28*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.