Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe:
Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe:
Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe:
Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe:
Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe:
Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-403-380
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.171.331.101
EAN/GTIN:
     8713441040826
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Pumpkanne AIRPOT FURENTO, Inhalt: 2,2 Liter, von Bravilor Bonamat, Farbe: silber-schwarz, aus Edelstahl, mit Pumphebel
Höhe: 378 mm, Durchmesser: 164 mm
mit Edelstahlinnenzylinder

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
38 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
2.60 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
2.20 Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
55
1
€ 4,95*
ab € 73,77*
€ 93,16*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 76,03*
€ 96,03*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 118,74*
1
€ 4,95*
ab € 100,75*
€ 129,42*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 130,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
6.000.288.007
ab € 21,84*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,29*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.