Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Fußstütze 2265 Stahlrohr 4-fach höhenverstellbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Fußstütze 2265 Stahlrohr 4-fach höhenverstellbar schwarz
Soennecken Fußstütze 2265 Stahlrohr 4-fach höhenverstellbar schwarz
Soennecken Fußstütze 2265 Stahlrohr 4-fach höhenverstellbar schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739069
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2265
EAN/GTIN:
     4003630010285
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
soennecken fußstütze schwarz
Soennecken Fußstütze 2265 Stahlrohr 4-fach höhenverstellbar schwarz Mit beweglicher Fußauflagenstütze · 4-fach höhenverstellbar. Stand- und rutschfest.
Weitere Informationen:
eClassID:
24311301
HerstellerNr:
2265
Werksnummer:
9199103876
Länge netto mm:
361,00
Breite netto mm:
332,00
Höhe netto mm:
166,00
Gewicht netto Kg:
0,808000
Gewicht brutto Kg:
0,808000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Maße: 34,5 x 17 x 33,5 cm (B x H x T)
Produktart:
Fußstütze
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fuss-stütze schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,89*
€ 24,68*
3 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 18,48*
€ 25,38*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 27,03*
€ 36,39*
5 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 27,47*
€ 36,41*
4 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,48*
Ähnlich
Soennecken
2264
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.