Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Fußstütze 2265 Stahlrohr 4-fach höhenverstellbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-191001690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2265
EAN/GTIN:
     4003630010285
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
soennecken fußstütze schwarz
Mit beweglicher Fußauflagenstütze, 4-fach höhenverstellbar. Stand- und rutschfest.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Maße:
34,5 x 17 x 33,5 cm (B x H x T)
Abmessung der Fußauflage:
29 x 8,9 cm (B x T)
stufenlos einstellbar:
Nein
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
6-14,5 cm
Neigungsverstellung vorhanden:
Nein
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff/Stahl
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fuss-stütze schwarz, Fußbank, Fußbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,35*
€ 23,85*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 18,45*
€ 25,44*
5 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 27,03*
€ 36,67*
4 Tage
39
1
€ 5,50*
ab € 27,26*
€ 36,70*
3 Tage
39
2
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,49*
Ähnlich
Soennecken
2264
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.