Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordner S80 80024136 DIN A4 80mm RC Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falken Ordner S80 80024136 DIN A4 80mm RC Pappe schwarz
Falken Ordner S80 80024136 DIN A4 80mm RC Pappe schwarz
Falken Ordner S80 80024136 DIN A4 80mm RC Pappe schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735051
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80024136
EAN/GTIN:
     4014481118013
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner S80 80024136 DIN A4 80mm RC Pappe schwarz Falken Ordner 80mm DIN A4 Werkstoff: Pappe Material der Kaschierung außen: Papier Material der Kaschierung innen: Papier schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
80024136
Werksnummer:
9199107089
Länge netto mm:
319,00
Breite netto mm:
288,00
Höhe netto mm:
84,00
Gewicht netto Kg:
0,427000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rückenbreite: 80 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1152
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 1,68*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 1,69*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 1,82*
Lager 1955
1180
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.