| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018665410 Herst.-Nr.: 2360 EAN/GTIN: 4025888248883 |
| |
|
| | |
| Warnschutz PU Regenjacke Manfred Gr.L gelb/schwarz EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch ke Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010801 | HerstellerNr: | 2360 | Werksnummer: | 4000380191 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe L | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb l, pu-jacke gelb, pu-jacke |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,16* | € 35,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,26* | € 35,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 27,57* | € 35,59* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,31* | € 37,68* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,89* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|