Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTOR 8180-1 Rückenstützgurt SAFEBELT Größe M, 81-96 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTOR 8180-1 Rückenstützgurt SAFEBELT Größe M, 81-96 cm schwarz
TECTOR 8180-1 Rückenstützgurt SAFEBELT Größe M, 81-96 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665364
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     8180
EAN/GTIN:
     4025888015690
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt m
rückenstützgurt
Rückenstützgurt SAFEBELT Gr.M,81-96cm schwarz TECTOR stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem ElastikmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Material: Stoff: 70% Polyamid / 30% Polyester, Schnalle: 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
eClassID:
40019114
HerstellerNr:
8180
Werksnummer:
4000374900
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe M, 81-96 cm
Produktart:
Rückenstützgurt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,46*
2 Tage
90
8
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,87*
4 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 8,81*
€ 11,88*
2 Tage
90
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 11,93*
Lager 1955
89
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-2
ab € 8,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-3
ab € 8,89*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-4
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.