Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolienset Standard L300 m x B450 mm 20 µm transparent mit 1 Abroller un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchfolienset Standard L300 m x B450 mm 20 µm transparent mit 1 Abroller un
Stretchfolienset Standard L300 m x B450 mm 20 µm transparent mit 1 Abroller un
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000487265
EAN/GTIN:
     4054773022949
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolienset Stand.L300 mxB450mm 20 µm transp.m.1 Abroller u.6 Rl. Stretchfoliensystem für viele Anwendungen Kommissionierung · Umreifung · Bündelung von Kleinteilen usw. · selbsthaftend · voll recyclebar · reißfest · transparent · Lieferumfang: 1 Handstretchgerät Standard · 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm · Länge 300-m-Rolle Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 1 Abroller und 6 Rollen
Weitere Informationen:
eClassID:
20270104
HerstellerNr:
9000487265
Werksnummer:
9000487265
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
L300 m x B450 mm 20 µm transparent
Produktart:
Stretchfolienset
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
198
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 76,47*
2 Tage
186
€ 5,59*
ab € 61,08*
€ 76,54*
Lager 1955
265
€ 5,99*
ab € 62,36*
€ 78,97*
4 Tage
265
€ 4,99*
ab € 62,65*
€ 79,74*
€ 5,95*
ab € 63,19*
€ 81,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.