Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolienset Stand.L300 mxB450mm 20 µm transp.m.1 Abroller u.6 Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000487265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000487265
EAN/GTIN:
     4054773022949
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfoliensystem für viele Anwendungen Kommissionierung · Umreifung · Bündelung von Kleinteilen usw. · selbsthaftend · voll recyclebar · reißfest · transparent · Lieferumfang: 1 Handstretchgerät Standard · 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm · Länge 300-m-Rolle Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 1 Abroller und 6 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
198
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 76,47*
1 Tag
186
€ 5,59*
ab € 61,08*
€ 76,54*
5 Tage
267
€ 5,99*
ab € 62,36*
€ 78,97*
Lager 1736
265
€ 4,99*
ab € 62,65*
€ 79,74*
€ 5,95*
ab € 63,19*
€ 81,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.