| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001831205 Herst.-Nr.: 590/44 EAN/GTIN: 4260056153082 |
| |
|
| | |
| Förster-/Signierkreide Classic PRO 590 gelb papiert 12 St./Schachtel PICA Premium Qualität · 6-eckig · Ø 12 mm · gespitzt · papiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff · temperaturbeständig bis 70 °C · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 12mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 24251607 | HerstellerNr: | 590/44 | Werksnummer: | 4000871386 | Länge netto mm: | 125,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,310000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Förster-/Signierkreide |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4625* | € 0,68667* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,46334* | € 0,85334* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,47667* | € 0,87667* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,50084* | € 0,94667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,36004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|