| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001830967 Herst.-Nr.: 79105-1220-XL EAN/GTIN: 4030646299625 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke JANNIK Gr.XL anthrazit/schwarz 100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 79105-1220-XL | Werksnummer: | 4000379002 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,830000 | Gewicht brutto Kg: | 0,830000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe XL | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,29* | € 76,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,71* | € 76,47* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,37* | € 76,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,69* | € 78,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,19* | € 78,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|