| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379002 Herst.-Nr.: 79105-1220-XL EAN/GTIN: 4030646299625 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 2 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Marke: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,52* | € 76,11* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,23* | € 76,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 76,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,23* | € 78,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,64* | € 78,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|