Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR AN800G260 Bürodrehstuhl mit Lendenwirbelstütze blau 430-510 mm ohne Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR AN800G260 Bürodrehstuhl mit Lendenwirbelstütze blau 430-510 mm ohne Arm
TOPSTAR AN800G260 Bürodrehstuhl mit Lendenwirbelstütze blau 430-510 mm ohne Arm
TOPSTAR AN800G260 Bürodrehstuhl mit Lendenwirbelstütze blau 430-510 mm ohne Arm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001783255
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     AN800G260
EAN/GTIN:
     4014296965888
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl m.Lendenwirbelstütze blau 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze · ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100 % Polyester · Bandscheibensitz stufenlos höhenverstellbar · Rückenlehne in der Höhe verstellbar · Bezug 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 550 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
AN800G260
Werksnummer:
9000482901
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
14,550000
Gewicht brutto Kg:
14,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
Bürodrehstuhl
Ausfuehrung:
ohne Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,08*
€ 118,58*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 100,83*
€ 120,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 121,07*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 124,46*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 107,95*
€ 130,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,84*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Topstar
7038
ab € 20,43*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.