| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001752408 Herst.-Nr.: TT90210V EAN/GTIN: 4033449066449 |
| |
|
| | |
| Tortreibriegel 902 DIN links/ re.verz.LM Vierkantst.10x10mm FUHR zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · für aufliegende Vierkantstangen · Hebel voll umlegbar · komplett mit loser Unterplatte und drei Stangenschlaufen · rechts und links verwendbar · Materialmix: Hebel aus Stahlguss, Gehäuse aus gestanztem StahlblechWeitere technische Eigenschaften:· Material: Materialmix Weitere Informationen: | | eClassID: | 23270101 | HerstellerNr: | TT90210V | Werksnummer: | 3000250817 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tortreibriegel | Ausfuehrung: | Vierkantstange 10x10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,83* | € 16,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 16,77* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,48* | € 17,49* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,51* | € 17,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,31* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|