Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUHR TP970LE50 Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 50 mm R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUHR TP970LE50 Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 50 mm R
FUHR TP970LE50 Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 50 mm R
FUHR TP970LE50 Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 50 mm R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752382
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LE50
EAN/GTIN:
     4033449064278
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Türtreibr.970 DIN li.silber elox.LM 50mm Rundstange 10mm FUHR zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
eClassID:
23270101
HerstellerNr:
TP970LE50
Werksnummer:
3000250389
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Türtreibriegel
Ausfuehrung:
Rundstange 10 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 51,35*
€ 66,76*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 49,31*
€ 66,83*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 51,49*
€ 67,17*
4 Tage
8
€ 4,99*
ab € 51,83*
€ 68,57*
2 Tage
7
€ 5,50*
ab € 53,65*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.