Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUHR TP970LE Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 23 mm Run


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUHR TP970LE Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 23 mm Run
FUHR TP970LE Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 23 mm Run
FUHR TP970LE Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 23 mm Run
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752378
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LE
EAN/GTIN:
     4033449064223
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Türtreibr.970 DIN li.silber elox.LM 23mm Rundstange 10mm FUHR zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
eClassID:
23270101
HerstellerNr:
TP970LE
Werksnummer:
3000250385
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
111,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Türtreibriegel
Ausfuehrung:
Rundstange 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, tortreibriegel fuhr, torriegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 53,02*
€ 68,69*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 52,63*
€ 68,75*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 52,57*
€ 69,07*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 54,33*
€ 70,29*
1 Tag
13
€ 7,99*
ab € 58,27*
€ 75,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
ZA02D
ab € 6,23*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0130
ab € 14,56*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0201
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.