Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange rund, 2000 mm, ø 10 mm, Gewinde M 10, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Treibriegelstange rund, 2000 mm, ø 10 mm, Gewinde M 10, verzinkt
Produktbild zu Treibriegelstange rund, 2000 mm, ø 10 mm, Gewinde M 10, verzinkt
LOGO zu Treibriegelstange rund, 2000 mm, ø 10 mm, Gewinde M 10, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102269189
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S830-000107-0201
EAN/GTIN:
     4016415081691
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange strenger
stange treibriegel
Treibriegelstange rund, 2000 mm, ø 10 mm, Gewinde M 10, verzinkt

Passend für alle Treibriegel mit M10 Gewinde.
Stangen-ø 10 mm.
Gewindeansatz M 10.

Hinweis: passende Bodenbuchse 102 269 322

Weitere Informationen:
Ausführung:
Länge 2000 mm
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Strenger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S860-000092-8100
ab € 12,83*
Zubehör
Carl Fuhr
ZA02D
ab € 6,23*
Zubehör
Carl Fuhr
VRS57369
ab € 3,19*
Zubehör
Carl Fuhr
VRS57368
ab € 3,18*
Zubehör
Carl Fuhr
VTZ976A
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.