Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 10763790 Fenstergriff Stockholm E0140/US956 Edelstahl 32-42 mm matt Secust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 10763790 Fenstergriff Stockholm E0140/US956 Edelstahl 32-42 mm matt Secust
HOPPE 10763790 Fenstergriff Stockholm E0140/US956 Edelstahl 32-42 mm matt Secust
HOPPE 10763790 Fenstergriff Stockholm E0140/US956 Edelstahl 32-42 mm matt Secust
HOPPE 10763790 Fenstergriff Stockholm E0140/US956 Edelstahl 32-42 mm matt Secust
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752281
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10763790
EAN/GTIN:
     4012789622812
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Stock.E0140/US956 VA ma 32-42mm Secustik®/VarioFit® Stand.HOPPE HOPPE-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und Secustik® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollst
Weitere Informationen:
eClassID:
23240301
HerstellerNr:
10763790
Werksnummer:
3000203992
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fenstergriff
Ausfuehrung:
Standard
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
361
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 18,23*
3 Tage
185
1
€ 4,99*
ab € 12,76*
€ 18,31*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 19,19*
Lager 1955
185
1
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 20,37*
1 Tag
185
1
€ 7,99*
ab € 14,66*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10762949
ab € 12,51*
Ähnlich
Hoppe
10763183
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.