| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1454790 Herst.-Nr.: 10763790 EAN/GTIN: 4012789622812 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und Secustik® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm · 10 mm Längenvarianz (32 - 42 mm) · stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 134mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 16mm· Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Stiftvorstand: | 32-42 mm | Farb-Nr.: | F69 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Typ: | Secustik® / VarioFit® | Sockelhöhe: | 72 mm | Sockelbreite: | 34 mm | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, 3000203992 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,29* | € 18,28* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,77* | € 18,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,54* | € 19,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,34* | € 20,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,66* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|