Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Stock.E0140/US956 VA ma 32-42mm Secustik®/VarioFit® Stand.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203992
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10763790
EAN/GTIN:
     4012789622812
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und Secustik® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm · 10 mm Längenvarianz (32 - 42 mm) · stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 134mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 16mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F69
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
Secustik® / VarioFit®
Sockelhöhe:
72 mm
Sockelbreite:
34 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
Stockholm E0140/US956
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
361
1
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 18,28*
3 Tage
185
1
€ 4,99*
ab € 12,77*
€ 18,36*
Lager 1690
138
1
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 19,24*
5 Tage
185
1
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 20,42*
1 Tag
185
1
€ 7,99*
ab € 14,66*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10762949
ab € 12,61*
Ähnlich
Hoppe
10763183
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.