Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001751150 Herst.-Nr.: 52881004 EAN/GTIN: 4024596047962 |
| |
|
| | |
| -> Set 4 <- No.5/No.13WEICON Elektroinstallation
Abisolierzange No. 5 Rundkabelstripper No. 13 Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø Verstellbarer Längenanschlag z.B. für spezielle Absetzmaße Entmanteln von allen gängigen Rundkabeln 8 - 13 mm Bündiges Entmanteln z.B. an Abzweig-und Verteilerdosen Weitere Informationen: | | eClassID: | 8203.2000 | HerstellerNr: | 52881004 | Werksnummer: | 10039678 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 28,67* | € 34,74* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,84* | € 34,83* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,71* | € 34,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,72* | € 35,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,40* | € 35,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|