Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X463681 Herst.-Nr.: 52881004 EAN/GTIN: 4024596047962 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm². Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø. Verstellbarer Längenanschlag z.B. für spezielle Absetzmaße. Entmanteln von allen gängigen Rundkabeln von 8-13 mm. Bündiges Entmanteln z.B. an Abzweig- und Verteilerdosen. Lieferumfang: Abisolierzange No. 5 · Rundkabel-Stripper No. 13. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Gewicht: | 105 g | Längenanschlag (max.): | 12 mm | Längenanschlag (min.): | 5 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6.0 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Material: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Produkt-Art: | Abisolierzange | Besonderheiten: | Inkl. Kabelentmanteler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 28,71* | € 34,99* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,70* | € 35,09* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,74* | € 35,22* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,40* | € 36,53* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,34* | € 36,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|