Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001751148 Herst.-Nr.: 52881002 EAN/GTIN: 4024596047948 |
| |
|
| | |
| WEICON Elektroinstallation -> Set 2 <- No.5/No.S 4-28
Abisolierzange No. 5 Kabelmesser No. S 4-28 Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z.B. WAGO-Klemmen Kabelmesser mit Arbeitsbereich 4 - 28 mm Einstellbares Innenmesser für Rund- und Längsschnitt Ideal für den Bau von Schaltschränken Weitere Informationen: | | eClassID: | 8203.2000 | HerstellerNr: | 52881002 | Werksnummer: | 10039676 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,45* | € 35,21* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,95* | € 35,88* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,87* | € 35,99* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,56* | € 37,01* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 31,07* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|