Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X463661 Herst.-Nr.: 52881002 EAN/GTIN: 4024596047948 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm². Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø. Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z.B. WAGO-Klemmen. Kabelmesser mit Arbeitsbereich 4 - 28 mm. Einstellbares Innenmesser für Rund- und Längsschnitt. Ideal für den Bau von Schaltschränken. Lieferumfang: Abisolierzange No. 5 · Kabelmesser No. S 4 - 28 Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Gewicht: | 105 g | Längenanschlag (max.): | 12 mm | Längenanschlag (min.): | 5 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6.0 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Material: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Produkt-Art: | Abisolierzange | Besonderheiten: | Inkl. Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,04* | € 35,27* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,93* | € 35,39* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,99* | € 35,62* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,74* | € 35,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,91* | € 37,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|