Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001705054 Herst.-Nr.: 52000016 EAN/GTIN: 4024596047603 |
| |
|
| | |
| WEICON Quadro-Entmantler No.16 blau/rot, Blister
Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm ø, Hakenklinge und Abisolierbereich sind integriert. Schneller und einfacher Längsschnitt durch optimierte Kabelführung im Gehäuse. Integrierter Abisolierbereich für alle flexiblen und massiven Leiter mit den Querschnitten 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm². Versenkbare Hakenklinge, in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln. Artikelnummer: 52000016 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040602 | HerstellerNr: | 52000016 | Werksnummer: | 10038853 | Gewicht netto Kg: | 0,053000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 18,66* | € 22,88* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,59* | € 24,43* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,45* | € 24,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,73* | € 26,66* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,64* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|