Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S246681 Herst.-Nr.: 52000016 EAN/GTIN: 4024596047603 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.5 mm² | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 13 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 8 mm | Produkt-Art: | Kabelentmanteler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 18,62* | € 22,65* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,62* | € 24,17* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,24* | € 24,27* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,58* | € 26,38* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,54* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|