Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (2752084_64N) Latzhose 2084, Gr. 64n, 385-leuchtorange-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (2752084_64N) Latzhose 2084, Gr. 64n, 385-leuchtorange-grün
ROFA (2752084_64N) Latzhose 2084, Gr. 64n, 385-leuchtorange-grün
ROFA (2752084_64N) Latzhose 2084, Gr. 64n, 385-leuchtorange-grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2001702796
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752084_64N
EAN/GTIN:
     4046181831572
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
ROFA (2752084_64N) Latzhose 2084, Gr. 64n, 385-leuchtorange-grün

Ausführung:Stretchträger, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnungen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.

Material/Qualität:
Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC
Norm:
EN_ISO_20471_2
Info:hochsichtbare Warnkleidung

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2752084_64N
Werksnummer:
2752084_64N_385-LEUCHTORANGE-GRÜN
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
orange
Groesse:
6
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,86*
€ 108,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 108,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 121,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.