| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001702685 Herst.-Nr.: 2752083_58N EAN/GTIN: 4046181829388 |
| |
|
| | |
| ROFA (2752083_58N) Bundhose 2083, Gr. 58n, 347-leuchtorange-marine
Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.
Material/Qualität: Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC Norm: EN_ISO_20471_2 Info:hochsichtbare Warnkleidung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2752083_58N | Werksnummer: | 2752083_58N_347-LEUCHTORANGE-MARINE | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | orange | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,80* | € 82,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,39* | € 82,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,26* | € 91,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|