Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 501, Größe 44, Farbe 154-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 501, Größe 44, Farbe 154-marine
Rofa Jacke 501, Größe 44, Farbe 154-marine
Rofa Jacke 501, Größe 44, Farbe 154-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001701814
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95501_44
EAN/GTIN:
     4026257458247
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
ROFA (95501_44) Jacke 501, Gr. 44, 154-marine

Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen, Proban®. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.

Material/Qualität:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR
Norm:
EN_ISO_11612 A1_B1_C1_E3_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1
Info:
Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutz bei Schweißarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
95501_44
Werksnummer:
95501_44_154-MARINE
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,50*
€ 74,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 74,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,48*
€ 83,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 90,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.