Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Blousonjacke Trend 514, Größe 44, Farbe 194-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Blousonjacke Trend 514, Größe 44, Farbe 194-kornblau
Rofa Blousonjacke Trend 514, Größe 44, Farbe 194-kornblau
Rofa Blousonjacke Trend 514, Größe 44, Farbe 194-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001701318
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     87514_44
EAN/GTIN:
     4026257661234
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
ROFA (87514_44) Blousonjacke Trend 514, Gr. 44, 194-kornblau

Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, 2 Brustinnentaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Proban®. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.

Material/Qualität:
Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR
Norm:
EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, EN_61482-1-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6
Info:
Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutz bei Schweißarbeiten
Schutz gegen Lichtbogen

Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87514_44
Werksnummer:
87514_44_194-KORNBLAU
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 74,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,30*
€ 75,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 75,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 77,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,83*
€ 83,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.