| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699434 Herst.-Nr.: 2328050 EAN/GTIN: 4030913940878 |
| |
|
| | |
| Planam 2328050 Damen Bundhose Highline Arbeitskleidung kornblau/marine/zink Gr:50 Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % Baumwolle285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen doppelte Maßstabtasche Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patten Reißverschluss im Hosenschlitz Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2328050 | Werksnummer: | 2328050 | Profil: | 50 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | KORNBLAU/MARINE | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,01* | € 23,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,05* | € 24,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,70* | € 24,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,93* | € 24,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,46* | € 26,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|