| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705232850 Herst.-Nr.: 2328050 EAN/GTIN: 4030913940878 |
| |
|
| | |
| Einfach praktisch. - 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
Material - Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine/zink | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose 50 kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenhose, damenbundhose, damenarbeitshose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 16,94* | € 23,73* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,00* | € 24,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,71* | € 24,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 24,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,34* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|