Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield 5510056 Gr.56 Jacke grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield 5510056 Gr.56 Jacke grau/schwarz
Planam Weld Shield 5510056 Gr.56 Jacke grau/schwarz
Planam Weld Shield 5510056 Gr.56 Jacke grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001699275
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5510056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Planam 5510056 Jacke Weld Shield grau/schwarz Gr:56 Egal ob beim Schweißen, Löten oder Arbeiten an offener Flamme. Diese Jacke schützt Sie auch in brenzligen Situationen.Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.ZusatzinformationSortimente Weld ShieldFarbe grau/schwarzArtikelgruppe 5510Material 84 % Baumwolle, 15 % Polyester,1 % Carbonfasernantistatische Fasern,Flächengewicht ca. 365 g/m²,antistatisch, flammhemmend ausgerüstetExtra 2 Brusttaschen mit Patten 1 Handytasche rechts 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5510056
Werksnummer:
5510056
Profil:
56
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.