| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699268 Herst.-Nr.: 5510042 EAN/GTIN: 4030913933610 |
| |
|
| | |
| Planam 5510042 Jacke Weld Shield grau/schwarz Gr:42 Egal ob beim Schweißen, Löten oder Arbeiten an offener Flamme. Diese Jacke schützt Sie auch in brenzligen Situationen.Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.ZusatzinformationSortimente Weld ShieldFarbe grau/schwarzArtikelgruppe 5510Material 84 % Baumwolle, 15 % Polyester,1 % Carbonfasernantistatische Fasern,Flächengewicht ca. 365 g/m²,antistatisch, flammhemmend ausgerüstetExtra 2 Brusttaschen mit Patten 1 Handytasche rechts 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5510042 | Werksnummer: | 5510042 | Profil: | 42 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, planam arbeitsjacke schiefer schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,47* | € 43,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,79* | € 43,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,63* | € 44,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,43* | € 45,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,56* | € 49,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|