Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695441 Herst.-Nr.: STHT1-05894 EAN/GTIN: 3253561058943 |
| |
|
| | |
| Stanley STHT1-05894 T-Reisschiene Reisschiene Stanley T-Reissschiene 122cm 50mm breites Bl. f. Platten bis 1220 mm Produktstärken:|T-Reissschiene, metrisch|Leicht ablesbare mm-Skala|Ausgeklinkter Kopf zum bequemen Schneiden von 1220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang|50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden von Wandsteckdosen ohne die Schiene bewegen zu müssen|Flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil Weitere Informationen: | | eClassID: | 24-25-92-30 | HerstellerNr: | STHT1-05894 | Werksnummer: | STHT1-05894 | Länge netto mm: | 1,25 | Breite netto mm: | 0,56 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,766000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,07* | € 34,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,19* | € 34,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,26* | € 37,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,21* | € 37,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,21* | € 38,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|