| |
|
| Artikel-Nr.: 102-594449-BP Herst.-Nr.: 1-93-301 EAN/GTIN: 3253561933011 |
| |
|
| | |
| STANLEY 1-93-301 Plattenträger 1 St.
Plattenträger für Trockenbau 1-93-301
Für das leichte Transportieren von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien durch nur eine Person. Sicherer Transport auch großer Materialien durch nur eine Person mit hoher Balance und Kontrolle. 355 mm langer Griff für maximale Zugänglichkeit und gute Sichtbarkeit beim Transport. Haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen an den Knöcheln.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Weitere technische Daten: Maximale Kapazität: 90 kg.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 370 mm x 165 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 370 mm | Produktabmessung, Breite: | 165 mm | Marke: | STANLEY | Farbe: | gelb | Produkt-Art: | Plattenträger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,68* | € 9,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,44* | € 9,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,84* | € 9,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,10* | € 9,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|