Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTHT1-05894 Herst.-Nr.: STHT1-05894 EAN/GTIN: 3253561058943 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leicht ablesbare mm-Skala
- ausgeklinkter Kopf zum bequemen Schneiden von 1220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang
- 50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden von Wandsteckdosen, ohne die Schiene bewegen zu müssen
- flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,145 kg | Länge: | 1220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,13* | € 34,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,41* | € 34,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,42* | € 37,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,05* | € 37,51* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,27* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|