Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-33-442 Bandmaß Powerlock Kunststoff 10m/25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-33-442 Bandmaß Powerlock Kunststoff 10m/25mm
Stanley 1-33-442 Bandmaß Powerlock Kunststoff 10m/25mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694515
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-33-442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m, 25mm
taschenbandmass
Stanley 1-33-442 Bandmaß Powerlock Kunststoff 10m/25mm Bandmaß Powerlock Kunststoff 10m/25mm Produktstärken:|Bandmaß in Profiqualität mit Kunststoffgehäuse|Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen|Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen|Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens|Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung|Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert|33-191 Endhaken ohne Lochung / sonstige Modelle mit Lochung|Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip|Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-03
HerstellerNr:
1-33-442
Werksnummer:
1-33-442
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.