Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-34-102 Stahl-Bandmaß Stanley 10m/9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-34-102 Stahl-Bandmaß Stanley 10m/9,5mm
Stanley 0-34-102 Stahl-Bandmaß Stanley 10m/9,5mm
Stanley 0-34-102 Stahl-Bandmaß Stanley 10m/9,5mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693968
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-34-102
EAN/GTIN:
     3253560341022
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Stanley 0-34-102 Stahl-Bandmaß Stanley 10m/9,5mm Stahl-Bandmaß Stanley 10m/9,5mm Produktstärken:|Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff|Korrosionsbeständiges Band|Geschlossenes Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Schutz und Widerstandsfähigkeit|Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-03
HerstellerNr:
0-34-102
Werksnummer:
0-34-102
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,172000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 15,92*
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 22,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 27,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.