Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-33-811 Bandmaß FatMax Blade Armor 10m/32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-33-811 Bandmaß FatMax Blade Armor 10m/32mm
Stanley 0-33-811 Bandmaß FatMax Blade Armor 10m/32mm
Stanley 0-33-811 Bandmaß FatMax Blade Armor 10m/32mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693960
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m stanley
taschenbandmass
Stanley 0-33-811 Bandmaß FatMax Blade Armor 10m/32mm Bandmaß FatMax Blade Armor 10m/32mm Produktstärken:|Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen|Band auf den ersten 8 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 90 % reduziertes Bruchrisiko|Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen|Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens|Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung|DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest|Gürtelclip|Mit Feststeller und automatischem Rücklauf|Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-03
HerstellerNr:
0-33-811
Werksnummer:
0-33-811
Länge netto mm:
0,18
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,11
Gewicht netto Kg:
0,681000
Gewicht brutto Kg:
0,681000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.