| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693794 Herst.-Nr.: 0-10-818 EAN/GTIN: 3253560108182 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-10-818 Messer FatMax PRO feststehende Klinge Messer FatMax XL Länge 205 mm feststehende Klinge 10 Ersatzklingen schneller Produktstärken:|FatMax PRO Messer mit feststehender Klinge|Messer mit feststehender Klinge|Robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig|Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz|InterLockTM-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge|Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug|Magnetische Spitze|Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar|Zehn Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-48-06 | HerstellerNr: | 0-10-818 | Werksnummer: | 0-10-818 | Länge netto mm: | 0,25 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,09 | Gewicht netto Kg: | 0,267000 | Gewicht brutto Kg: | 0,264000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,53* | € 27,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,68* | € 27,27* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,96* | € 28,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,57* | € 28,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,28* | € 29,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|