Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693739 Herst.-Nr.: FMHT0-10288 EAN/GTIN: 3253560102883 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-10288 Messer FatMax EXO, einziehbare Klinge Produktstärken:|Messer mit einziehbarer Klinge|InterLock"-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge|Erstes Messer mit vollständig herausschiebbarer Klinge für einen schnellen und komfortablen Klingenwechsel|Bis zu fünf Klingen im Griff verstaubar|Ergonomisches Design versehen mit Einlagen aus weichem Kunststoff sicherer Halt und Kontrolle auch bei kraftvollem Einsatz|Zur Verwendung mit allen Stanley Standard- Trapez- und Hakenklingen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-48-04 | HerstellerNr: | FMHT0-10288 | Werksnummer: | FMHT0-10288 | Länge netto mm: | 0,25 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,09 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,79* | € 15,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,12* | € 16,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,20* | € 16,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 16,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,97* | € 17,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|