Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Messer Titan einziehbare Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Messer Titan einziehbare Klinge
Stanley Messer Titan einziehbare Klinge
Stanley Messer Titan einziehbare Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62734963
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-10-122
EAN/GTIN:
     3253562101228
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Aluminium, Messing
Einziehbare Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
10-789
ab € 3,83*
Ähnlich
Stanley
FMHT10288
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.